ハイスチップ 四角80°

ハイスチップ 四角80° - 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 四角80° - 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 四角80° - 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 四角80° - 三和製作所(三和バイト)

他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。

形状四角80°材質高速度鋼(SKH57)適合機種汎用旋盤、NC旋盤R0.2厚さ(mm)4.76内容量1パック(10個)
注意
※ホルダは超硬チップの標準規格に準じます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
ブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4890220109S8004-BL1405-1262409.5253.81Lブレーカー1
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
4890221709S8004-BL2405-1271409.5253.81Lブレーカー2
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
4890222609S8004-BR1405-1289409.5253.81Rブレーカー1
オープン
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4890223509S8004-BR2405-1297409.523.81Rブレーカー2
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
4890238412S8004-BL1405-14416012.75.16Lブレーカー1
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4890239312S8004-BL2405-14596012.75.16Lブレーカー2
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4890240212S8004-BR1405-14676012.75.16Rブレーカー1
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4890241112S8004-BR2405-14756012.75.16Rブレーカー2
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする