曜日別特売

ハイスチップ 菱形55°

ハイスチップ 菱形55° - 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 菱形55° - 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 菱形55° - 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 菱形55° - 三和製作所(三和バイト)

他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。

形状菱形55°材質高速度鋼(SKH57)仕様超硬チップ型番/DN□□1504~適合機種汎用旋盤、NC旋盤R0.2厚さ(mm)4.76質量(g)80寸法D1(mm)12.7寸法D2(mm)5.16内容量1パック(10個)
注意
※ホルダは超硬チップの標準規格に準じます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4890232312L5504-BL1405-1386Lブレーカー1
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
4890233212L5504-BL2405-1394Lブレーカー2
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
4890234112L5504-BR1405-1408Rブレーカー1
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4890235712L5504-BR2405-1416Rブレーカー2
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする