曜日別特売

スーパーウィンソフトホースⅡ

スーパーウィンソフトホースⅡ - 十川産業スーパーウィンソフトホースⅡ - 十川産業スーパーウィンソフトホースⅡ - 十川産業
(4件のレビュー)

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。

用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性内容量1本
全15種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48973443SWH-11161116100
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
48973452SWH-65106.510100
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
48973461SWH-85128.512.5100
オープン
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
00351453SWH-65106.51010
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
00351462SWH-65106.51020
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
00351478SWH-65106.51030
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
00351487SWH-65106.51050
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
00351496SWH-85128.512.510
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
00351505SWH-85128.512.520
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
00351514SWH-85128.512.530
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
00351523SWH-85128.512.550
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
00351532SWH-1116111610
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
00351548SWH-1116111620
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
00351557SWH-1116111630
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
00351566SWH-1116111650
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00351453
2026-01-20
用途: プロによる作業

やはり、現物を触って買わないとダメでした。どちらかと言うと硬めのホースだと思います

2025-08-06
用途: タイヤのエアーチェックやバフクリーニングなど
サービス業

安物エアーホースリールのホースがボロボロになってきたので交換部品として購入、ソフトタイプの為、巻き癖とかがつかず取り回ししやすい。また、以前から別部分には使用していたので耐久性も問題ない事確認済みです。

2024-10-04
用途: 巻き取りき
サービス業

巻き取りきのホースが劣化したので交換してみました やわらかで使いまわしが
良い。

対象商品 : 00351453
2021-10-05
用途: 自動巻きホースリールのホース交換

劣化したウレタンホースから交換しました。
ウレタンホースは環境や素材によっては劣化が早いので、
エラストマー製のこちらのホースを選んでみました。
安いウレタンホースの倍の価格ですが、とてもしなやかで使い心地がよいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする