LEDスタンドライト ルミトロン

LEDスタンドライト ルミトロン - GENTOS

くっきり自然な白色の光です。角度を自由に変える事が出来るフレキシブルアームを採用しています。直流電流回路の採用によりチラツキを抑制しています。ON/OFFに強いタッチセンサースイッチを採用しています。白熱電球と比べ低発熱です。

付属品ACアダプター材質アルミ、ABS樹脂質量(g)700消費電力(W)3.8電源ACアダプター全光束(Lm)250定格入力電圧(V)DC12光源白色LED×1灯電球の種類LED内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49044877DK-F1CW1407-8331ホワイト
8,000
取扱い終了
49044886DK-F1CW2407-8349ブラック
8,000
取扱い終了
49044895DK-F1CW3407-8357ピンク
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする