曜日別特売

51-SY5440R

51-SY5440R - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4 サブプレート付
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5070107751-SY5440R-ALL3-02
49,830
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070108651-SY5440R-ATT30-02
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする