エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 U)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 U) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
クッション
10種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
クッション
ロックの位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50956972CBM2U25-125-HN25複動125(-) ラバークッション(H) ヘッド側
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
50956981CBM2U25-150A-WN25複動150(A) エアクッション(W) 両側
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50956997CBM2U25-250A-RN25複動片ロッド250(A) エアクッション(R) ロッド側
15,130
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50957006CBM2U32-50A-HL32複動50(A) エアクッション(H) ヘッド側
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50957015CBM2U32-70A-HN32複動70(A) エアクッション(H) ヘッド側
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50957024CBM2U32-75J-RN32複動75(-) ラバークッション(R) ロッド側
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
50957033CBM2U40-125A-HN40複動125(A) エアクッション(H) ヘッド側
18,760
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
50957042CBM2U40-150J-RN40複動150(-) ラバークッション(R) ロッド側
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
50957051CBM2U40-700A-HL40複動700(A) エアクッション(H) ヘッド側
27,890
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50957067CBM2U40-75A-HL40複動75(A) エアクッション(H) ヘッド側
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする