曜日別特売

センタードリル 2形

センタードリル 2形 - 岡部工具
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50461135O2CD1.01421.3
4,260
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
50461144O2CD1.51.5472
3,980
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
50461153O2CD2.02532.6
4,100
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50461162O2CD2.52.5583.2
5,600
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50461171O2CD3.03633.9
6,100
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50461187O2CD4.04735.2
10,380
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50461196O2CD5.05846.6
18,960
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
50461205O2CD6.06957.8
23,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする