曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2KWB25

薄形シリンダ CDQ2KWB25 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWB25 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWB25 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWB25 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWB25 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWB25 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWB25 - SMC薄形シリンダ CDQ2KWB25 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全49種類を絞り込む
ストローク(mm)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53092785CDQ2KWB25-10DMZ-BQ-10
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53092794CDQ2KWB25-10DMZ-F7BV-10
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53092803CDQ2KWB25-10DMZ-M9BV標準ストローク10
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53092812CDQ2KWB25-10DZ-A93L標準ストローク10
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53092821CDQ2KWB25-10DZ-A93V標準ストローク10
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53092837CDQ2KWB25-10DZ-BQ-10
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53092846CDQ2KWB25-10DZ-M9NVL標準ストローク10
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53092855CDQ2KWB25-15DMZ-A93V標準ストローク15
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53092864CDQ2KWB25-15DMZ-F7BV-15
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53092873CDQ2KWB25-15DMZ-M9BV標準ストローク15
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53092882CDQ2KWB25-15DMZ-M9BWVLS標準ストローク15
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53092891CDQ2KWB25-15DZ-A93L標準ストローク15
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53092907CDQ2KWB25-15DZ-A93VLS標準ストローク15
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53092916CDQ2KWB25-15DZ-F7BV-15
17,490
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53092925CDQ2KWB25-15DZ-M9BL標準ストローク15
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53092934CDQ2KWB25-15DZ-M9BW標準ストローク15
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53092943CDQ2KWB25-20DMZ-A93L標準ストローク20
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53092952CDQ2KWB25-20DMZ-F7BV-20
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53092961CDQ2KWB25-20DMZ-F7BVL-20
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53092977CDQ2KWB25-20DZ-BQ-20
11,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
53092986CDQ2KWB25-20DZ-M9BVL標準ストローク20
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53092995CDQ2KWB25-25DMZ-F79WL-25
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093004CDQ2KWB25-25DMZ-F7BV-25
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093013CDQ2KWB25-25DMZ-J79-25
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093022CDQ2KWB25-25DZ-A73C-25
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53093031CDQ2KWB25-25DZ-A93V標準ストローク25
15,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53093047CDQ2KWB25-30DMZ-A73-30
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093056CDQ2KWB25-30DMZ-A93L標準ストローク30
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093065CDQ2KWB25-30DMZ-M9NV標準ストローク30
19,030
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093074CDQ2KWB25-30DZ-A73C-30
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093083CDQ2KWB25-30DZ-A93標準ストローク30
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093092CDQ2KWB25-30DZ-F7BVL-30
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093101CDQ2KWB25-30DZ-J79CS-30
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093117CDQ2KWB25-30DZ-M9BL標準ストローク30
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093126CDQ2KWB25-30DZ-M9BWS標準ストローク30
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093135CDQ2KWB25-35DZ-M9BWSDPC-35
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093144CDQ2KWB25-45DMZ-M9NV標準ストローク45
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093153CDQ2KWB25-50DMZ-A93標準ストローク50
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093162CDQ2KWB25-50DMZ-J79W-50
22,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093171CDQ2KWB25-50DMZ-M9BV標準ストローク50
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093187CDQ2KWB25-50DZ-A73CS-50
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53093196CDQ2KWB25-50DZ-A73CZ-50
20,080
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53093205CDQ2KWB25-50DZ-A73L-50
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53093214CDQ2KWB25-50DZ-BQ-50
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53093223CDQ2KWB25-50DZ-M9B標準ストローク50
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53093232CDQ2KWB25-50DZ-M9BL標準ストローク50
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53093241CDQ2KWB25-50DZ-M9NW標準ストローク50
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53093257CDQ2KWB25-5DMZ-M9BVL標準ストローク5
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53093266CDQ2KWB25-5DZ-M9NVM標準ストローク5
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする