薄形シリンダ CDQ2L50R

薄形シリンダ CDQ2L50R - SMC薄形シリンダ CDQ2L50R - SMC薄形シリンダ CDQ2L50R - SMC薄形シリンダ CDQ2L50R - SMC薄形シリンダ CDQ2L50R - SMC薄形シリンダ CDQ2L50R - SMC薄形シリンダ CDQ2L50R - SMC薄形シリンダ CDQ2L50R - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全42種類を絞り込む
ストローク(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53132152CDQ2L50R-100DMZ100
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132161CDQ2L50R-100DMZ-M9BA100
30,310
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132177CDQ2L50R-100DMZ-M9BAVLS100
27,060
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132186CDQ2L50R-100DMZ-M9NA100
30,310
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132195CDQ2L50R-100DMZ-M9NAL100
30,970
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132204CDQ2L50R-100DMZ-M9NALS100
26,730
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132213CDQ2L50R-100DMZ-M9NALS-XC6100
30,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132222CDQ2L50R-100DZ-F7BALS-XC6100
30,470
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132231CDQ2L50R-100DZ-F7BAL-XC6100
35,810
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132247CDQ2L50R-100DZ-F7BAVL100
32,730
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132256CDQ2L50R-100DZ-M9BAL-XC6100
33,610
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132265CDQ2L50R-100DZ-M9NA100
29,870
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132274CDQ2L50R-100DZ-M9PAV100
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132283CDQ2L50R-100DZ-M9PAVZ-XC6100
35,040
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132292CDQ2L50R-100DZ-XC6100
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132301CDQ2L50R-10DZ10
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132317CDQ2L50R-25DZ-M9BAL25
26,950
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132344CDQ2L50R-50DMZ-F7BAL-XC650
34,930
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132353CDQ2L50R-50DMZ-M9BAL50
29,260
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132362CDQ2L50R-50DMZ-M9BALS-XC650
28,490
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132371CDQ2L50R-50DZ50
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132387CDQ2L50R-50DZ-F7BAL-XC650
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132396CDQ2L50R-50DZ-M9BAL50
28,820
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132405CDQ2L50R-50DZ-M9BAL-XC650
31,900
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132423CDQ2L50R-65DZ-F7BAL-XC665
34,430
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132432CDQ2L50R-75DMZ-M9BAL-XC675
33,060
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132441CDQ2L50R-75DZ75
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132457CDQ2L50R-75DZ-F7BALS-XC675
29,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132466CDQ2L50R-75DZ-F7BAL-XC675
34,430
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132475CDQ2L50R-75DZ-M9BA75
28,490
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132484CDQ2L50R-75DZ-M9BAL75
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132493CDQ2L50R-75DZ-M9BAL-XC675
32,230
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132502CDQ2L50R-75DZ-M9NAL75
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132511CDQ2L50R-75DZ-XC675
23,760
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53132107CDQ2L50R-100D-F7BAL3-XC6100
37,400
取扱い終了
返品不可
53132116CDQ2L50R-100D-F7BALS-XC6100
27,700
取扱い終了
返品不可
53132125CDQ2L50R-100DM-F7BAL-XC6100
33,300
取扱い終了
返品不可
53132134CDQ2L50R-100DM-M9NALS-XC6100
27,450
取扱い終了
返品不可
53132143CDQ2L50R-100DM-XC6100
23,600
取扱い終了
返品不可
53132326CDQ2L50R-35D-F7BAL-XC635
29,800
取扱い終了
返品不可
53132335CDQ2L50R-40D-XC640
20,350
取扱い終了
返品不可
53132414CDQ2L50R-65D-F7BALS-XC665
26,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする