曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKG20

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKG20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKG20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKG20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKG20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKG20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKG20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKG20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKG20 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53295462CDQSKG20-13DM13
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
53295471CDQSKG20-13DM-M9BVL13
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53295487CDQSKG20-15D-M9BWV15
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53295496CDQSKG20-20DM-A93VS20
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
53295505CDQSKG20-20DM-M9BW20
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53295514CDQSKG20-30D-M9B30
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53295523CDQSKG20-30D-M9BVL30
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53295532CDQSKG20-30DM-M9BW30
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53295557CDQSKG20-35D-M9BVL35
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53295566CDQSKG20-40DM-M9NV40
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53295575CDQSKG20-50D-M9BL50
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53295584CDQSKG20-50D-M9BV50
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53295593CDQSKG20-50D-M9BW50
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53295602CDQSKG20-50DM-M9NVL50
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53295611CDQSKG20-7DM-M9BVL7
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53295541CDQSKG20-35D-F9BVL35
14,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする