曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) CH2EC

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EC - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EC - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EC - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EC - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EC - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EC - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EC - SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EC - SMC

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
クッション
ロッド先端ねじ
ロッド径の寸法系列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53617943CH2ECA32B-77077032(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
36,140
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53617952CH2ECA40B-1000100040(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
46,370
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53617961CH2ECA40C-1000100040(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(C) C系列ロッド径
46,370
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53617977CH2ECA40C-15015040(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(C) C系列ロッド径
24,810
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53617986CH2ECA63C-18N1863(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(C) C系列ロッド径
34,870
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53617995CH2ECA80C-18N1880(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(C) C系列ロッド径
49,610
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618004CH2ECB100B-500500100(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
104,390
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618013CH2ECB50C-150A15050(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(C) C系列ロッド径
29,830
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618022CH2ECB80B-25025080(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(B) B系列ロッド径
61,930
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618031CH2ECB80C-200A20080(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(C) C系列ロッド径
57,300
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53618047CH2ECB80C-300AN30080(N) クッションなし(A) ロッド先端ナット付(C) C系列ロッド径
62,030
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする