CH2ECA63C-18N JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EC SMC 53617986

 

CH2ECA63C-18N JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EC SMC 53617986
CH2ECA63C-18N JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EC SMC 53617986

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) CH2EC

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・ストローク・ロッド径の寸法系列など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
18
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
注文コード
53617986
品番
CH2ECA63C-18N
参考基準価格(税別)¥34,870販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ストローク(mm)
18
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(N) クッションなし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端ナットなし
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
シリーズ
(E) アルミ合金 3.5 MPa
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする