CH2ECB100B-500 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EC SMC 53618004

 

CH2ECB100B-500 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EC SMC 53618004
CH2ECB100B-500 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa)  CH2EC SMC 53618004

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) CH2EC

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)500注文コード53618004品番CH2ECB100B-500
参考基準価格(税別)¥104,390販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ストローク(mm)500チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付ロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする