SX3120-5MNZD-C4-F1 5ポートソレノイドバルブ SMC 56729504

5ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56729504 品番SX3120-5MNZD-C4-F1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり
・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V)
・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造)
・高信頼性、寿命5000万回以上(当社のライフテストの条件によります。)
・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃)
・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7

ポート数5 リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線なし 切換方式2位置シングル 管接続口径Φ4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)DC24 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする