曜日別特売

増圧弁 VBAシリーズ

増圧弁 VBAシリーズ - SMC増圧弁 VBAシリーズ - SMC増圧弁 VBAシリーズ - SMC増圧弁 VBAシリーズ - SMC増圧弁 VBAシリーズ - SMC増圧弁 VBAシリーズ - SMC増圧弁 VBAシリーズ - SMC増圧弁 VBAシリーズ - SMC

・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。

ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍使用流体圧縮空気増圧比2倍~4倍圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ最大流量(L/min)(ANR)70設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0保証耐圧力(MPa)3圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)質量(g)0.89内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56885272VBA11A-02GLNRcRc1/4
38,500
35,980
39,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
56885281VBA11A-02GLSRcRc1/4
38,670
35,980
39,578(税込)
当日出荷
56885297VBA11A-02GSRcRc1/4
38,230
32,980
36,278(税込)
当日出荷
56885306VBA11A-02LNRcRc1/4
35,090
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56885315VBA11A-02LSRcRc1/4
35,260
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56885324VBA11A-02SRcRc1/4
34,820
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56885333VBA11A-F02GG1/4
33,880
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
56885342VBA11A-F02GGG1/4
37,290
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
56885351VBA11A-F02GLSGG1/4
38,670
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
56885367VBA11A-F02GNGG1/4
38,060
34,980
38,478(税込)
当日出荷
56885376VBA11A-F02GSGG1/4
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
56885385VBA11A-F02LSGG1/4
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
56885394VBA11A-F02SGG1/4
34,820
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
56885403VBA11A-N02GNNPTNPT1/4
38,060
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
56885412VBA11A-N02GN-ZNPTNPT1/4
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする