曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56961317VFR4400-4FZC5AC220(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961326VFR4400-5FZ-04-Q5DC24プラグインコンジットタイプRc1/2
26,460
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961335VFR4400-5FZC-035DC24プラグインコンジットタイプRc3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961344VFR4400-5FZC-045DC24プラグインコンジットタイプRc1/2
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961353VFR4400R-1FZ5AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
23,650
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961362VFR4401-5F5DC24プラグインコンジットタイプサブプレートなし
21,950
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961371VFR4401-5F-035DC24プラグインコンジットタイプRc3/8
25,850
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961387VFR4410-1DC-045AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
23,650
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961396VFR4410-2EZ5AC200(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
56961405VFR4410-4EZ-045AC220(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/2
24,420
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961414VFR4410-5DZB5DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
23,600
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961423VFR4410-5DZC-035DC24DIN形ターミナルRc3/8
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961432VFR4410R-5DZC5DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
25,030
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961441VFR4410R-5DZC-035DC24DIN形ターミナルRc3/8
27,230
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961457VFR4411-1D-045AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
25,520
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961466VFR4411-1DZC-045AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
27,670
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961475VFR4411-2DZ-035AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
27,670
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961484VFR4411-2DZ-045AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
27,670
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961493VFR4411-2DZC5AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
25,470
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961502VFR4411-2EZC-035AC200(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961511VFR4411-2EZC-045AC200(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/2
26,290
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961527VFR4411-5DZC-045DC24DIN形ターミナルRc1/2
27,670
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961536VFR4411-5E-045DC24グロメットターミナルRc1/2
24,150
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961545VFR4411R-2DZ5AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
26,900
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961554VFR4411R-2DZ-035AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
29,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961563VFR4440-1EZA-045AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/2
23,160
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961572VFR4440-2DZC5AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
21,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961581VFR4440-2DZC-045AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
23,710
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961597VFR4440-2EZA-045AC200(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/2
23,160
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961606VFR4440-2GB5AC200(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
18,870
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961615VFR4440-2GS5AC200(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
19,860
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961624VFR4440-2GS-035AC200(50/60Hz)グロメットRc3/8
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961633VFR4440-2GS-045AC200(50/60Hz)グロメットRc1/2
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961642VFR4440-2TZ-045AC200(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/2
23,380
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961651VFR4440-4DZ5AC220(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
21,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961667VFR4440-4EZ5AC220(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
20,960
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961676VFR4440-5DZ-03-Q5DC24DIN形ターミナルRc3/8
24,040
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961685VFR4440-5DZ-04-Q5DC24DIN形ターミナルRc1/2
24,040
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961694VFR4440-5E-045DC24グロメットターミナルRc1/2
22,170
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961703VFR4440-5EZA-045DC24グロメットターミナルRc1/2
23,160
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961712VFR4440-5EZC-045DC24グロメットターミナルRc1/2
23,160
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961721VFR4440-5GB-045DC24グロメットRc1/2
21,070
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961737VFR4440-5GSC-035DC24グロメットRc3/8
22,060
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961746VFR4440-5TZC-035DC24コンジットターミナルRc3/8
23,380
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961755VFR4440-6DZ-035DC12DIN形ターミナルRc3/8
23,710
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961764VFR4440-6EZA-045DC12グロメットターミナルRc1/2
23,160
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961773VFR4440R-2DZ5AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
22,940
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961782VFR4440R-2DZ-035AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
25,140
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961791VFR4440R-2G-035AC200(50/60Hz)グロメットRc3/8
22,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
56961807VFR4441-5DZ-045DC24DIN形ターミナルRc1/2
25,580
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする