曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ

5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC5ポートソレノイドバルブ - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5切換方式3位置パーフェクト使用流体空気内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56972361VFS2600-1FA(-) サブプレートなしAC100(50/60Hz)プラグイン
23,380
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56972377VFS2600-1FZ-02-Q(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプAC100(50/60Hz)プラグイン
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56972386VFS2600-4FZ-02-Q(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプAC220(50/60Hz)プラグイン
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56972395VFS2600-5FB(-) サブプレートなしDC24プラグイン
23,380
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56972404VFS2600-5FZB-02-Q(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプDC24プラグイン
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56972413VFS2600-5FZC-01(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプDC24プラグイン
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56972422VFS2600-5FZC-Q(-) サブプレートなしDC24プラグイン
25,140
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56972431VFS2600-6FZ-Q(-) サブプレートなしDC12プラグイン
25,140
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56972447VFS2610-1D-Q(-) サブプレートなしAC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56972456VFS2610-1DZB-01(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプAC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
26,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56972465VFS2610-1GSA-01(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプAC100(50/60Hz)グロメット
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56972474VFS2610-1GSA-02(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプAC100(50/60Hz)グロメット
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56972483VFS2610-1GSB-02(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプAC100(50/60Hz)グロメット
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56972492VFS2610-1TZA(-) サブプレートなしAC100(50/60Hz)コンジットターミナル
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56972501VFS2610-1TZC-02(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプAC100(50/60Hz)コンジットターミナル
26,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56972517VFS2610-1TZ-S01(S01) 1/8 ノンプラグイン コンパクトタイプAC100(50/60Hz)コンジットターミナル
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56972526VFS2610-4EZC-02(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプAC220(50/60Hz)グロメットターミナル
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56972535VFS2610-5D-02-Q(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプDC24DIN形ターミナル:コネクタ付
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56972544VFS2610-5DZA(-) サブプレートなしDC24DIN形ターミナル:コネクタ付
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
56972553VFS2610-5GSC-02(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプDC24グロメット
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56972562VFS2610-5TZA(-) サブプレートなしDC24コンジットターミナル
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56972571VFS2610-6G-01(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプDC12グロメット
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56972587VFS2610-6GS-01(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプDC12グロメット
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする