曜日別特売

VQZ29

VQZ29 - SMCVQZ29 - SMCVQZ29 - SMCVQZ29 - SMCVQZ29 - SMCVQZ29 - SMC
使用流体空気切換方式混載用3ポート N.O.ポート数5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127716VQZ2921-5LB1-C45DC24L形プラグコネクタ:リード線付Φ4用ワンタッチ管継手-
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127725VQZ2921-5Y1-C65DC24DIN形ターミナルΦ6用ワンタッチ管継手-
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127734VQZ2921-5YZ1-C65DC24DIN形ターミナルΦ6用ワンタッチ管継手-
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127743VQZ2950-1YZ15AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル--
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127752VQZ2951-5YZB15DC24DIN形ターミナル--
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127761VQZ2951-5YZB1-015DC24DIN形ターミナルRc1/8Rc
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする