曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110

4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110 - SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110 - SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110 - SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110 - SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110 - SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110 - SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110 - SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110 - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

使用流体空気切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57623343VZ110-1DO-M5-Q3AC100(50/60Hz)
5,060
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623352VZ110-2LO-M5-F3AC200(50/60Hz)
4,610
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623361VZ110-5G-M5-F-Q3DC24
4,580
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623377VZ110-5LNS-M5-Q3DC24
4,910
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623386VZ110-5LS-M5-Q3DC24
5,020
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623395VZ110-5MN-M5-Q3DC24
4,570
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
57623404VZ110-6DZ-M53DC12
6,030
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623413VZ110-6MOZ-M5-F3DC12
5,050
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623422VZ110-6MS-M53DC12
4,940
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
57623431VZ110-SL-M53-
4,600
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする