曜日別特売

ロングセンタードリル 60°

ロングセンタードリル 60° - 岡部工具
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全37種類を絞り込む
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
胴径(Φmm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50464574LCD2.5×7.7×1002.51003.17.7
9,380
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
50464592LCD3×7.7×10031003.77.7
9,380
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
50464635LCD4×11×1004100511
13,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50464653LCD5×11×10051006.311
13,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
50464671LCD1×4×15011501.24
13,960
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
50464687LCD1.5×5×1501.51501.95
11,340
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
50464705LCD2.5×7.7×1502.51503.17.7
14,200
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
50464723LCD3×7.7×15031503.77.7
14,200
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
50464766LCD4×11×1504150511
19,720
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50464784LCD5×11×15051506.311
19,720
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50464793LCD5×12×15051506.312
19,220
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50464802LCD2×6×20022002.56
18,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50464811LCD2.5×8×2002.52003.18
19,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
50464827LCD3×10×20032003.710
20,120
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
50464836LCD3×8×20032003.78
19,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
50464845LCD4×10×2004200510
20,120
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
50464854LCD4×12×2004200512
27,920
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50464863LCD5×12×20052006.312
27,920
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50464872LCD3×10×25032503.710
35,400
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
50464881LCD4×10×2504250510
35,400
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
50464897LCD4×12×2504250512
45,560
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
50464906LCD5×12×25052506.312
45,560
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
50464547LCD1×4×10011001.24
7,040
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
50464556LCD1.5×5×1001.51001.95
5,240
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
50464565LCD2×6×10021002.56
5,880
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
50464583LCD2.5×8×1002.51003.18
7,040
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
50464601LCD3×8×10031003.78
7,040
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
50464617LCD3×10×10031003.710
7,920
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
50464626LCD4×10×1004100510
7,920
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
50464644LCD4×12×1004100512
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
50464662LCD5×12×10051006.312
10,000
取扱い終了
代替品有
50464696LCD2×6×15021502.56
8,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
50464714LCD2.5×8×1502.51503.18
10,580
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
50464732LCD3×8×15031503.78
10,580
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
50464741LCD3×10×15031503.710
11,410
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
50464757LCD4×10×1504150510
11,410
取扱い終了
代替品有
50464775LCD4×12×1504150512
15,310
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50464547LCD1×4×100084521661.0×4×100LCD1×4×100 ロングセンタードリル 岡部工具 08452166ロングセンタードリル岡部工具1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
50464556LCD1.5×5×100084521751.5×5×100LCD1.5×5×100 ロングセンタードリル 岡部工具 08452175ロングセンタードリル岡部工具1本
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
50464565LCD2×6×100084521842.0×6×100LCD2×6×100 ロングセンタードリル 岡部工具 08452184ロングセンタードリル岡部工具1本
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
50464583LCD2.5×8×100084522022.5×8×100LCD2.5×8×100 ロングセンタードリル 岡部工具 08452202ロングセンタードリル岡部工具1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
50464601LCD3×8×100084522273.0×8×100LCD3×8×100 ロングセンタードリル 岡部工具 08452227ロングセンタードリル岡部工具1本
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
50464617LCD3×10×100084522453.0×10×100LCD3×10×100 ロングセンタードリル 岡部工具 08452245ロングセンタードリル岡部工具1本
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
50464626LCD4×10×100084522634.0×10×100LCD4×10×100 ロングセンタードリル 岡部工具 08452263ロングセンタードリル岡部工具1本
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
50464644LCD4×12×100084522814.0×12×100LCD4×12×100 ロングセンタードリル 岡部工具 08452281ロングセンタードリル岡部工具1本
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
50464662LCD5×12×100084523065.0×12×100LCD5×12×100 ロングセンタードリル 岡部工具 08452306ロングセンタードリル岡部工具1本
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました
50464696LCD2×6×150084521932.0×6×150LCD2×6×150 ロングセンタードリル 岡部工具 08452193ロングセンタードリル岡部工具1本
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
50464714LCD2.5×8×150084522112.5×8×150LCD2.5×8×150 ロングセンタードリル 岡部工具 08452211ロングセンタードリル岡部工具1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
50464732LCD3×8×150084522363.0×8×150LCD3×8×150 ロングセンタードリル 岡部工具 08452236ロングセンタードリル岡部工具1本
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
50464741LCD3×10×150084522543.0×10×150LCD3×10×150 ロングセンタードリル 岡部工具 08452254ロングセンタードリル岡部工具1本
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
50464757LCD4×10×150084522724.0×10×150LCD4×10×150 ロングセンタードリル 岡部工具 08452272ロングセンタードリル岡部工具1本
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
50464775LCD4×12×150084522974.0×12×150LCD4×12×150 ロングセンタードリル 岡部工具 08452297ロングセンタードリル岡部工具1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする