曜日別特売

先端交換式ヘッド VGC-02

先端交換式ヘッド VGC-02 - タンガロイ
材質AH725刃数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57935674VGC078L08.0R02-02S05 AH725702-49917.77.8
10,100
7,996
8,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935683VGC080L08.0R04-02S05 AH725702-50097.78
10,100
7,996
8,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935692VGC080L08.0R10-02S05 AH725702-50177.78
10,100
7,996
8,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935701VGC080L08.0R20-02S05 AH725702-50257.78
10,100
7,996
8,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935717VGC098L09.0R03-02S06 AH725702-503399.8
11,460
8,996
9,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935726VGC100L09.0R04-02S06 AH725702-5041910
11,460
8,996
9,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935735VGC100L09.0R10-02S06 AH725702-5050910
11,460
8,996
9,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935744VGC100L09.0R20-02S06 AH725702-5068910
11,460
8,996
9,896(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935753VGC117L10.0R03-02S08 AH725702-50761011.7
13,280
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935762VGC120L10.0R04-02S08 AH725702-50841012
14,340
11,996
13,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935771VGC120L10.0R10-02S08 AH725702-50921012
14,340
11,996
13,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935787VGC120L10.0R20-02S08 AH725702-51061012
14,340
11,996
13,196(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935796VGC157L15.0R03-02S10 AH725702-51141515.7
20,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935805VGC160L15.0R04-02S10 AH725702-512214.916
22,200
17,996
19,796(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57935814VGC160L15.0R08-02S10 AH725702-513114.916
22,200
17,996
19,796(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする