タンガロイ
チップ SDC/KN42HTR
形状
正方形
逃げ角(度)
15
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07661096
SDCN53ZTN NS740
NS740
¥
33,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57990161
SDCN42HTR GH330
GH330
¥
28,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57990231
SDCN53HTR GH330
GH330
¥
43,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57990247
SDCN53ZTN N308
N308
¥
33,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください