チップ SECN422F/TN

チップ SECN422F/TN - タンガロイ
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全6種類を絞り込む
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07661263SECN422TN NS740NS740
19,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04781856SECN422TN UX30UX30
19,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57991272SECN1203AGFN TH10TH10
21,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57991281SECN422FN TH10TH10
19,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57991315SECN422TN N308N308
19,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57991333SECN42EFTRCR NS740NS740
21,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする