チップ SNCN/SNKN/SNKF 42Z

チップ SNCN/SNKN/SNKF 42Z - タンガロイ
形状正方形逃げ角(度)0穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07661446SNCN43ZTN NS740NS740
21,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06088747SNCN43ZTN UX30UX30
21,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
57992882SNCN43ZFN TH10TH10
21,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57992907SNCN43ZTN N308N308
21,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする