タンガロイ
チップ SNEN12
形状
正方形
逃げ角(度)
0
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57992925
SNEN1233ZFN TH10
TH10
¥
22,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57992934
SNEN1233ZTN UX30
UX30
¥
22,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57992943
SNEN12T2ZFN TH10
TH10
¥
21,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57992952
SNEN12T2ZTN UX30
UX30
¥
21,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください