曜日別特売

チップ SPMA42

チップ SPMA42 - タンガロイ
形状正方形逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07661552SPMA422TN NS740NS740
10,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
18445568SPMA422TN UX30UX30
10,700
7,888
8,677(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57999575SPMA422FN TH10TH10
11,300
8,198
9,018(税込)
当日出荷
57999593SPMA422TN N308N308
11,300
8,288
9,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする