タンガロイ
チップ SPMP/SPMM
材質
T313W
形状
正方形
逃げ角(度)
11
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04791315
SPMM322ERD T313W
¥
16,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57999627
SPMM432ERD T313W
¥
21,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください