ハイロジック
TOHニ輪キャスター ボルトタイプ ストップ付
車輪・キャスターシリーズ
材質
6ナイロン
ロック
回転ストッパー付き
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
注意
※キャスターを4個使用した場合の耐荷重は、1個の荷重(kg)×4(個)×0.8が適正な荷重になります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58846602
N-40S
42
55
40.5
オープン
取扱い終了
返品不可
58846611
N-50S
52
65
48.5
オープン
取扱い終了
返品不可
58846627
N-60S
52
68
48.5
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください