曜日別特売

XAM PREMIUM リアスプロケット A1101

XAM PREMIUM リアスプロケット A1101 - X.A.M

硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。
硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。
潤滑性・耐摩摩耗性
電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。
耐久性
耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。
高硬度
標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。

材質アルミブラウン内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
歯数
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58156497A1101X25415-415CONVERT:XR50 MOTARD/XR100 MOTARD/NSR50/80/NS50F/NS-1 MOTARD
8,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
58156506A1101X26415-415CONVERT:XR50 MOTARD/XR100 MOTARD/NSR50/80/NS50F/NS-1 MOTARD
8,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
58156515A1101X27415-415CONVERT:XR50 MOTARD/XR100 MOTARD/NSR50/80/NS50F/NS-1 MOTARD
8,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
58156524A1101X28415-415CONVERT:XR50 MOTARD/XR100 MOTARD/NSR50/80/NS50F/NS-1 MOTARD
8,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
58156533A1101X29415-415CONVERT:XR50 MOTARD/XR100 MOTARD/NSR50/80/NS50F/NS-1 MOTARD
8,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
58156542A1101X30415-415CONVERT:XR50 MOTARD/XR100 MOTARD/NSR50/80/NS50F/NS-1 MOTARD
8,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
58156551A1101X31415-415CONVERT:XR50 MOTARD/XR100 MOTARD/NSR50/80/NS50F/NS-1 MOTARD
8,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
58156567A1101X32415-415CONVERT:XR50 MOTARD/XR100 MOTARD/NSR50/80/NS50F/NS-1 MOTARD
8,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
58156576A1101X33415-415CONVERT:XR50 MOTARD/XR100 MOTARD/NSR50/80/NS50F/NS-1 MOTARD
8,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
58156585A1101X3441534415CONVERT:XR50 MOTARD/XR100 MOTARD/NSR50/80/NS50F/NS-1
8,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
58156594A1101X35415-415CONVERT:XR50 MOTARD/XR100 MOTARD/NSR50/80/NS50F/NS-1 MOTARD
8,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
58156603A1101X36415-415CONVERT:XR50 MOTARD/XR100 MOTARD/NSR50/80/NS50F/NS-1 MOTARD
8,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
58156612A1101X37415-415CONVERT:XR50 MOTARD/XR100 MOTARD/NSR50/80/NS50F/NS-1 MOTARD
8,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
58156621A1101X38415-415CONVERT:XR50 MOTARD/XR100 MOTARD/NSR50/80/NS50F/NS-1 MOTARD
8,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
58156637A1101X39415-415CONVERT:XR50 MOTARD/XR100 MOTARD/NSR50/80/NS50F/NS-1 MOTARD
8,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
58156646A1101X40415-415CONVERT:XR50 MOTARD/XR100 MOTARD/NSR50/80/NS50F/NS-1 MOTARD
8,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
58156655A1101X41415-415CONVERT:XR50 MOTARD/XR100 MOTARD/NSR50/80/NS50F/NS-1 MOTARD
8,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
58156664A1101X42415-415CONVERT:XR50 MOTARD/XR100 MOTARD/NSR50/80/NS50F/NS-1 MOTARD
8,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする