超硬NC用ポイントドリル

超硬NC用ポイントドリル - 岡崎精工超硬NC用ポイントドリル - 岡崎精工超硬NC用ポイントドリル - 岡崎精工超硬NC用ポイントドリル - 岡崎精工超硬NC用ポイントドリル - 岡崎精工
材質超硬表面処理OKコート プレミアム内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
呼び
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58293776SNPDA030-0903850SNPDA030-0903
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58293785SNPDA040-09041060SNPDA040-0904
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
58293794SNPDA060-09061570SNPDA060-0906
5,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
58293803SNPDA080-09082090SNPDA080-0908
7,300
5,598
6,158(税込)
当日出荷
58293812SNPDA100-0901025100SNPDA100-09010
9,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
58293821SNPDA120-0901230110SNPDA120-09012
14,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58293837SNPDA030-1203850SNPDA030-1203
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
58293846SNPDA040-12041060SNPDA040-1204
4,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
58293855SNPDA060-12061570SNPDA060-1206
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
58293864SNPDA080-12082090SNPDA080-1208
7,300
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
58293873SNPDA100-1201025100SNPDA100-12010
9,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
58293882SNPDA120-1201230110SNPDA120-12012
14,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする