曜日別特売

D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換

D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換 - エレコムD-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換 - エレコムD-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換 - エレコム
(3件のレビュー)

D-Sub9pinオスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。

仕様【ノイズカット】×付属品なしコネクタ形状【1】D-Sub9ピン メス、【2】D-Sub9ピン メス主な用途D-Sub9ピン オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。結線方式ストレート結線ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58437897AD-D9FF
1,330
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58437897
2019-04-09
用途: エンコーダー信号の読み取り
製造業

PCにエンコーダー信号を取り込むときに使用しています。小型で持ち運びに便利でオスーメスの変換が出来て大変重宝しています。

対象商品 : 58437897
2018-11-09
用途: 現場で使用
建設業・工事業

無かったので購入しました。役に立っているようです。

対象商品 : 58437897
2018-07-02
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

まだ、使用してませんが、取り付け時にちょっと改造が必要でした。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする