ボンド K110

ボンド K110 コニシ
(5件のレビュー)

釘不要
高粘度
初期接着強

用途軽量天井材(発泡スチロール・ガラスウール・ロックウール)の直貼り 規格(JIS)F★★★★ 危険等級 原材料酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量3kg 危険物の性状第2種 主なワークパーツ 内容量1缶(3kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58464131 #41547
3,710
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58464131
2020-12-18
用途:
ロックウールを貼る時
製造業

接着力はとても強くて満足でしたが、硬くて塗り広げるのに苦労しました。

対象商品:
58464131
2020-07-10
用途:
ベニヤとスタイロフォームの接着に
飲食業

なかなか強い接着力です。
すこ~し固いので塗りにくいですが、慣れれば問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
58464131
2018-11-24
用途:
現場の看板
株式会社 北濃工務店 様

早速届けていただきました カルプ文字を貼りました 付いてます ありがとうございます

対象商品:
58464131
2018-08-21
用途:
直張りロックウール貼り
有限会社浜口工務店 様

缶より取り出し、接着しずらいのでもっと簡単に接着出来ればと思います。

対象商品:
58464131
2016-02-29
用途:
断熱スタイロフォームの接着
教育・研究機関

断熱スタイロフォームの接着に使用しましたが扱いやすく良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする