曜日別特売

プールボックス(平)

プールボックス(平) - 伊藤電気製作所プールボックス(平) - 伊藤電気製作所プールボックス(平) - 伊藤電気製作所プールボックス(平) - 伊藤電気製作所プールボックス(平) - 伊藤電気製作所プールボックス(平) - 伊藤電気製作所プールボックス(平) - 伊藤電気製作所プールボックス(平) - 伊藤電気製作所
(6件のレビュー)

RoHS2指令に対応しています。

種別一般平蓋材質樹脂タイプHIRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全44種類を絞り込む
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59030203P-101075G100×100×75ライトグレー
1,530
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59030212P-101075W100×100×75アイボリー
1,530
889
978(税込)
当日出荷
59030221P-101010G100×100×100ライトグレー
1,600
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
59030246P-121280G120×120×80ライトグレー
1,700
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030255P-121280W120×120×80アイボリー
1,700
999
1,099(税込)
当日出荷
59030264P-159075G150×90×75ライトグレー
2,250
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030273P-159075W150×90×75アイボリー
2,250
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030282P-151575G150×150×75ライトグレー
2,250
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
59030291P-151575W150×150×75アイボリー
2,250
1,398
1,538(税込)
当日出荷
59030307P-151510G150×150×100ライトグレー
2,350
1,598
1,758(税込)
当日出荷
59030316P-151510W150×150×100アイボリー
2,350
1,598
1,758(税込)
当日出荷
59030325P-151515G150×150×150ライトグレー
3,640
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030334P-151515W150×150×150アイボリー
3,640
2,298
2,528(税込)
当日出荷
59030343P-201510G200×150×100ライトグレー
4,120
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
59030352P-201510W200×150×100アイボリー
4,120
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
59030361P-202010G200×200×100ライトグレー
3,570
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030377P-202010W200×200×100アイボリー
3,570
2,298
2,528(税込)
当日出荷
59030386P-202015G200×200×150ライトグレー
5,070
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030395P-202015W200×200×150アイボリー
5,070
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030404P-202020G200×200×200ライトグレー
7,860
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030413P-202020W200×200×200アイボリー
7,860
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
59030422P-252010G250×200×100ライトグレー
5,240
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030431P-252010W250×200×100アイボリー
5,240
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030447P-252510G250×250×100ライトグレー
7,250
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030456P-252510W250×250×100アイボリー
7,250
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030465P-252515G250×250×150ライトグレー
9,350
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030474P-252515W250×250×150アイボリー
9,350
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030483P-252520G250×250×200ライトグレー
11,220
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030492P-252520W250×250×200アイボリー
11,220
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030501P-252525G250×250×250ライトグレー
13,470
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030517P-252525W250×250×250アイボリー
13,470
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030526P-302010G300×200×100ライトグレー
10,480
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030535P-302010W300×200×100アイボリー
10,480
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030544P-303010G300×300×100ライトグレー
11,670
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030553P-303010W300×300×100アイボリー
11,670
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030562P-303015G300×300×150ライトグレー
12,410
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030571P-303015W300×300×150アイボリー
12,410
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030587P-303020G300×300×200ライトグレー
13,840
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030596P-303020W300×300×200アイボリー
13,840
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030605P-303030G300×300×300ライトグレー
18,700
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
59030614P-303030W300×300×300アイボリー
18,700
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030623P-332015G330×200×150ライトグレー
13,090
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030632P-332015W330×200×150アイボリー
13,090
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
59030237P-101010W100×100×100アイボリー
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59030316
2022-10-10
用途: 納品時の安全装置製作に使用予定
Y'z tech医療・福祉・介護関連業

まだ使っていませんが何回か使用しているため特に問題はないと思います

対象商品 : 59030316
2022-04-19
用途: 防犯設備 防犯カメラ時
セフティ・システム

金額も他のメーカーと比べて安価だし 使用時も使いやすいです

対象商品 : 59030255
2021-06-10
用途: 表示器ケースに流用

サイズがちょうどよかった。基板やスイッチ等を収める通常のプラケースより肉厚です。

対象商品 : 59030212
2019-01-17
用途: 自作アンテナジョイントボックスに使用
農・林・水産業

今まで、電材屋などで購入していましたが、他の物と一緒に購入、規格品なので安心です。

対象商品 : 59030212
2017-02-06
用途: ソーラー式センサーライトの取り付け

カーポートにライトを取り付けるのに、柱や梁にビス留めしてしまうと、ライトを取り替えることになると穴が合わなくなる可能性が高いです。既存のボルトと共締めで取り付けた後、この製品にライトやソーラーをビス留めすればカーポートにキズを付けなくて済みます。強度的には大丈夫なので、後は大きさが合えば使えます。
本来の使い方ではないので、参考にならずすみません。ノックアウトがないので、こういう使い方には良いですね。他の有名メーカー品より安いですが、品質は同等と考えて良いでしょう。

対象商品 : 59030212
2016-06-23
用途: 自動機の電線の接続に

狭い場所にも取り付け出来る。
ホルソー等で穴あけも簡単。
重宝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする