曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AKP-E60型 脚付 モータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AKP-E60型 脚付 モータ付 - マキシンコー

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。
モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59082737AKP 60LD 15E15左側下側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59082746AKP 60LC 15E15左側出力軸両軸
141,200
124,300
136,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59082755AKP 60RU 15E15右側上側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59082764AKP 60RD 15E15右側下側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59082773AKP 60RC 15E15右側出力軸両軸
141,200
124,300
136,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59082782AKP 60LU 20E20左側上側
129,900
114,400
125,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59082791AKP 60LD 20E20左側下側
129,900
114,400
125,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59082807AKP 60LC 20E20左側出力軸両軸
138,300
121,800
133,980(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59082816AKP 60RU 20E20右側上側
129,900
114,400
125,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59082825AKP 60RC 40E40右側出力軸両軸
138,300
121,800
133,980(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083665AKP 60LU 10E10左側上側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083674AKP 60LD 10E10左側下側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083683AKP 60LC 10E10左側出力軸両軸
141,200
124,300
136,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083692AKP 60RU 10E10右側上側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083701AKP 60RD 10E10右側下側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083717AKP 60RC 10E10右側出力軸両軸
141,200
124,300
136,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083726AKP 60LU 15E15左側上側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083735AKP 60RD 20E20右側下側
129,900
114,400
125,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083744AKP 60RC 20E20右側出力軸両軸
138,300
121,800
133,980(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083753AKP 60LU 25E25左側上側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083762AKP 60LD 25E25左側下側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083771AKP 60LC 25E25左側出力軸両軸
141,200
124,300
136,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083787AKP 60RU 25E25右側上側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083796AKP 60RD 25E25右側下側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083805AKP 60RC 25E25右側出力軸両軸
141,200
124,300
136,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083814AKP 60LU 30E30左側上側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083823AKP 60LD 30E30左側下側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083832AKP 60LC 30E30左側出力軸両軸
141,200
124,300
136,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083841AKP 60RU 30E30右側上側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083857AKP 60RD 30E30右側下側
132,100
116,300
127,930(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083866AKP 60RC 30E30右側出力軸両軸
141,200
124,300
136,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083875AKP 60LU 40E40左側上側
129,900
114,400
125,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083884AKP 60LD 40E40左側下側
129,900
114,400
125,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083893AKP 60LC 40E40左側出力軸両軸
138,300
121,800
133,980(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083902AKP 60RU 40E40右側上側
129,900
114,400
125,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59083911AKP 60RD 40E40右側下側
129,900
114,400
125,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする