曜日別特売

取付金具

取付金具 - IDEC(和泉電気)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合機種
材質
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60050401HE9Z-GH11個-SUS304(樹脂コーティング)---
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
60407697SLC-3K1PN101セット(10個)SLC30/40シリーズ共通-4.6--
254
取扱い終了
返品不可
代替品有
60476367SLD-K02PN101セット(10個)SLDNシリーズ角形表示灯金属製(黄銅、亜鉛メッキ)約6--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60051363HG9Z-XKPN061セット(6個)HG1B形プログラマブル表示器----
310
取扱い終了
返品不可
60159486JS-A011個JSシリーズリードパルススイッチ----
オープン
取扱い終了
返品不可
60222014LF9Z-1SE1PN051セット(5個)LF1E形LED照明ユニット----
500
取扱い終了
返品不可
60222032LF9Z-B111個LF1D-E形用ステンレス---
オープン
取扱い終了
返品不可
60222041LF9Z-B121個LF1D-F形用ステンレス---
オープン
取扱い終了
返品不可
60402964PSR-EA1001個PSR-DE50形--184.525
310
取扱い終了
返品不可
60402973PSR-EA251個PSR-DE15形--13415
206
取扱い終了
返品不可
60402982PSR-EA501個PSR-DE30形--18020
310
取扱い終了
返品不可
60402991PSR-EB1001個PSR-DE50形--15025
410
取扱い終了
返品不可
60403007PSR-EB251個PSR-DE15形--1007.5
360
取扱い終了
返品不可
60403016PSR-EB501個PSR-DE30形--14520
410
取扱い終了
返品不可
60403025PSR-EC1001個PSR-DE50形--17025
565
取扱い終了
返品不可
60403034PSR-EC251個PSR-DE15形--1114
465
取扱い終了
返品不可
60403043PSR-EC501個PSR-DE30形--16020
565
取扱い終了
返品不可
60407347SE9Z-ST-KPMPPN041セット(4個)SE4B形セーフティライトカーテン----
4,640
取扱い終了
返品不可
60407356SE9Z-ST-KSTDPN041セット(4個)SE4B形セーフティライトカーテン----
4,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60407697SLC-3K1PN1028969694SLC3K1PN10SLC-3K1PN10 SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気) 28969694SLC30シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
329
税込362
注文コードが変更になりました。
60476367SLD-K02PN1028970629SLDK02PN10画像準備中SLDシリーズ角形表示灯IDEC(和泉電気)1箱(10個)
379
税込417
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする