ユニシールULステムカッターセット
セット内容ユニシールステム軸径7mm(250-1UL)×1箱、ユニシールステム軸径10mm(251-1UL)×1箱、センチックパッチ(165CT)×1箱、センチックパッチ(167CT)×1箱、スプレー式バッファー液(704A)×1本、ケミカルセメント(760)×1本、セキュリティーコート(738)×1本、スパイラルツール(915)×1本、バフ用スクレーパー(933)×1本、ステッチャーローラー(936)×1本、バッフィングホイール(S-2032)×1個、ロングアダプター(S-1049)×2本、ワイヤーブラシ(S-893)×1個、カーバイトカッター6mm(CC6)×1本、カーバイトカッター8mm(CC8)×1本、メジャーツール(TRT105)×1本、ケース(896BOX)×1個
内容量1セット
注意
※必ずTECHケミカルセメントを使用して下さい。カーバイトカッターを使用の際は、1200回転/分以下の回転でご使用下さい。スチールの処理やバフを使用する際は、目を保護する為に必ずゴーグルをして下さい。
タイヤ・足回り の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60532561 | T-301TBK | 60532543 | T-303TBK |
![]() |
ユニシールUL・カッター・TBセット(チャック&キー) | TECH | 1セット | ¥46,980 税込¥51,678 | 注文コードが変更になりました |