綿100%コストダウン 男性用パンツ

綿100%コストダウン 男性用パンツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

綿カツラギの前ボタン止めパンツです。綿ならではの肌触りのよさが感じられます

用途熱を使う職場に向いています。ホワイト混率(%)綿100生地綿カツラギ性別男性用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
股下(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60819771KO4307078104
3,100
取扱い終了
60819787KO4307378104
3,100
取扱い終了
60819796KO4307678105
3,100
取扱い終了
60819805KO4307978105
3,100
取扱い終了
60819814KO4308278106
3,100
取扱い終了
60819823KO4308578106
3,100
取扱い終了
60819832KO4308878107
3,100
取扱い終了
60819841KO4309176105
3,100
取扱い終了
60819857KO4309576106
3,720
取扱い終了
60819866KO43010076106
3,720
取扱い終了
60819875KO43010576107
3,720
取扱い終了
60819884KO43011074105
3,720
取扱い終了
60819893KO43011574106
3,720
取扱い終了
60819902KO43012074106
3,720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする