サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 飲食・食品工業用ウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の 食品工業向け
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス 食品工業向け
綿100%コストダウン 男性用パンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
60819796
品番
KO430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
綿カツラギの前ボタン止めパンツです。綿ならではの肌触りのよさが感じられます
用途
熱を使う職場に向いています。
色
ホワイト
サイズ(cm)
76
混率(%)
綿100
股下(cm)
78
総丈(cm)
105
生地
綿カツラギ
性別
男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。