KO430 綿100%コストダウン 男性用パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819771

 

KO430 綿100%コストダウン 男性用パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819771 KO430 綿100%コストダウン 男性用パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60819771

綿100%コストダウン 男性用パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード60819771 品番KO430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

綿カツラギの前ボタン止めパンツです。綿ならではの肌触りのよさが感じられます

用途熱を使う職場に向いています。 ホワイト サイズ(cm)70 混率(%)綿100 股下(cm)78 総丈(cm)104 生地綿カツラギ 性別男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする