緑園
剪定鋏皮ケース付 赤白ハンドル
手にやさしいソフトグリップ
作業に便利な皮ケース付
用途
庭木・果樹のお手入れに
寸法(mm)
266×76×20
質量(g)
248
切断能力
1年目の若枝約Φ15mm
材質(グリップ)
PVC
材質(ケース)
複合皮
使用目的
お手入れ
切断対象
庭木、果樹
硬度HRC(刃部)
54
材質(刃)
S65MO
材質(ハンドル)
スチール
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60953995
-
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください