刃先ケース付 剪定鋏

刃先ケース付 剪定鋏 - 緑園

使用後は、ケースに入れて整理整頓!

用途
庭木・樹木の剪定
寸法(mm)
225×68×21
材質(本体)
S50C
質量(g)
232
切断能力
1年目の若枝約Φ10mm
材質(ケース)
PVC
硬度HRC(刃部)
56±1
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60954311-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする