曜日別特売

露出スイッチボックス(Gタイプ)

露出スイッチボックス(Gタイプ) - 未来工業露出スイッチボックス(Gタイプ) - 未来工業露出スイッチボックス(Gタイプ) - 未来工業露出スイッチボックス(Gタイプ) - 未来工業露出スイッチボックス(Gタイプ) - 未来工業露出スイッチボックス(Gタイプ) - 未来工業露出スイッチボックス(Gタイプ) - 未来工業露出スイッチボックス(Gタイプ) - 未来工業
(6件のレビュー)

Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。

内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合管
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86843775SW1-16FG1ヶ用(1方出)ベージュPF管16(※MFは除く)31.43041
580
419
461(税込)
当日出荷
86843784SW1-16FGM1ヶ用(1方出)ミルキーホワイトPF管16(※MFは除く)31.43041
580
419
461(税込)
当日出荷
86843793SW1-16WFG2ヶ用(1方出)ベージュPF管16(※MFは除く)31.43047.5
990
649
714(税込)
当日出荷
86843802SW1-22FG1ヶ用(1方出)ベージュPF管22(※MFは除く)39.33449
760
559
615(税込)
当日出荷
86843811SW1-22FGM1ヶ用(1方出)ミルキーホワイトPF管22(※MFは除く)39.33449
760
559
615(税込)
当日出荷
86843827SW1-22FGS1ヶ用(1方出)ベージュPF管22(※MFは除く)39.33441
580
419
461(税込)
当日出荷
86843836SW1-22FGSM1ヶ用(1方出)ミルキーホワイトPF管22(※MFは除く)39.33441
580
419
461(税込)
当日出荷
86843845SW1-22WFG2ヶ用(1方出)ベージュPF管22(※MFは除く)39.33447.5
1,300
839
923(税込)
当日出荷
86843854SW1-28FG1ヶ用(1方出)ベージュPF管28(※MFは除く)46.93849
940
659
725(税込)
当日出荷
86843863SW1-28FGM1ヶ用(1方出)ミルキーホワイトPF管28(※MFは除く)46.93849
940
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843872SW1-28WFG2ヶ用(1方出)ベージュPF管28(※MFは除く)46.93847.5
1,520
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843881SW2-16FG1ヶ用(1方出(下面2個口))ベージュPF管16(※MFは除く)31.43041
580
419
461(税込)
当日出荷
86843897SW2-16FGM1ヶ用(1方出(下面2個口))ミルキーホワイトPF管16(※MFは除く)31.43041
580
419
461(税込)
翌々日出荷
86843906SW2-16WFG2ヶ用(1方出(下面2個口))ベージュPF管16(※MFは除く)31.43047.5
990
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843915SW2-22WFG2ヶ用(1方出(下面2個口))ベージュPF管22(※MFは除く)39.33447.5
1,300
839
923(税込)
当日出荷
86843924SW2S-16FG1ヶ用(2方出(S))ベージュPF管16(※MFは除く)31.43041
580
419
461(税込)
当日出荷
86843933SW2S-16WFG2ヶ用(2方出(S))ベージュPF管16(※MFは除く)31.43047.5
990
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843942SW2S-22FG1ヶ用(2方出(S))ベージュPF管22(※MFは除く)39.33449
760
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843951SW2S-22FGS1ヶ用(2方出(S))ベージュPF管22(※MFは除く)39.33441
580
419
461(税込)
当日出荷
86843967SW2S-22WFG2ヶ用(2方出(S))ベージュPF管22(※MFは除く)39.33447.5
1,300
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843976SW2S-28FG1ヶ用(2方出(S))ベージュPF管28(※MFは除く)46.93849
940
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
86843985SW2S-28WFG2ヶ用(2方出(S))ベージュPF管28(※MFは除く)46.93847.5
1,520
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86843775
2024-05-10
用途: 溶接機のコンセント
エステック株式会社

屋外に溶接機用のコンセントを増設るために使用。うまく工事できて良かった。

対象商品 : 86843827
2023-05-15
用途: 素人DIY、屋外監視カメラ設置、POE配線
製造業

WEBで業者様の設置作業を参考にPF管、スイッチボックス等とまとめて注文。
カメラ4台の設置場所、配線壁通しなど半分計画し、残り半分は現場対応ですすめました(笑)。このスイッチボックスに防水タイプのカバーを組み合わせました。

対象商品 : 86843784
2021-05-24
用途: PE管と接続して露出BOXとして使用
電気・設備設計 Nakamura電気・ガス・熱供給・水道業

改めてPE管コネクターを取り付けなくて良いので選びました。

対象商品 : 86843775
2020-12-06
用途: 追加のコンセント設置用

PF管の接続が容易にでき、ロック 開放もスムーズにできます。
精度、質感も特に問題ありませんBOXの中にプレート固定用のねじが入っています

対象商品 : 86843775
2020-08-11
用途: 防水コンセント

屋外に防水コンセントを設置するのに使用。サイズはコンセントとぴったりでした。

2が参考にしています
対象商品 : 86843802
2020-12-07
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

値段、製品共に満足しています。特にありません。またよろしくお願いいたします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする