露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出

露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出 - 未来工業露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出 - 未来工業露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出 - 未来工業露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出 - 未来工業露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出 - 未来工業露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出 - 未来工業露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出 - 未来工業露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出 - 未来工業
(6件のレビュー)
寸法D1(Φmm)87内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法H(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86844177MFSM16-1Gベージュ1方出3931.430.1
560
489
538(税込)
当日出荷
86844186MFSM16-1GHグレー1方出3931.430.1
560
489
538(税込)
翌々日出荷
86844195MFSM16-1GMミルキーホワイト1方出3931.430.1
560
489
538(税込)
当日出荷
86844204MFSM16-2LGベージュ2方出(L)3931.430.1
650
569
626(税込)
当日出荷
86844213MFSM16-2LGHグレー2方出(L)3931.430.1
650
569
626(税込)
翌々日出荷
86844222MFSM16-2SGベージュ2方出(S)3931.430.1
650
569
626(税込)
当日出荷
86844231MFSM16-2SGHグレー2方出(S)3931.430.1
650
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
86844247MFSM16-3Gベージュ3方出3931.430.1
740
639
703(税込)
当日出荷
86844256MFSM16-3GHグレー3方出3931.430.1
740
639
703(税込)
5日以内出荷
86844265MFSM16-4Gベージュ4方出3931.430.1
810
699
769(税込)
翌々日出荷
86844274MFSM16-4GHグレー4方出3931.430.1
810
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
86844283MFSM22-1Gベージュ1方出4339.338.3
630
559
615(税込)
当日出荷
86844292MFSM22-1GHグレー1方出4339.338.3
630
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
86844301MFSM22-1GMミルキーホワイト1方出4339.338.3
630
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
86844317MFSM22-2LGベージュ2方出(L)4339.338.3
720
619
681(税込)
当日出荷
86844326MFSM22-2LGHグレー2方出(L)4339.338.3
720
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
86844335MFSM22-2SGベージュ2方出(S)4339.338.3
720
619
681(税込)
当日出荷
86844344MFSM22-2SGHグレー2方出(S)4339.338.3
720
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
86844353MFSM22-3Gベージュ3方出4339.338.3
780
679
747(税込)
当日出荷
86844362MFSM22-3GHグレー3方出4339.338.3
780
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
86844371MFSM22-4Gベージュ4方出4339.338.3
850
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
86844387MFSM22-4GHグレー4方出4339.338.3
850
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-28
用途: ガレージまで電源やLANケーブルやエアホース
株式会社川田商会 協栄自工

家からガレージに電源、LANケーブル、エアホースを引くのに何度か使いました。
もう少し強度が欲しい所ですが、樹脂製は安いしこんなもんでしょう。

対象商品 : 86844177
2022-06-03
用途: 電気配線工事の部品取り付け時の決戦部分に使用。
イケダ製造業

PF管が、直接取り付けれるため、使い勝手が良い。価格も安いと思う。

対象商品 : 86844362
2021-10-17
用途: 屋外露出コードの保護&複数コードの連結
製造業

3方向を購入。
LANケーブルとアンテナケーブルを別方向からまとめて1方向に出すために使用。
ミラフレキとの結合がワンタッチなのですごい楽です。

対象商品 : 86844247
2021-08-12
用途: 電気配線用
飲食業

設置が簡単で配線の露出をさけるため、ジャバラ管と一緒に使用しました。

2が参考にしています
対象商品 : 86844247
2019-06-01
用途: 地中埋設管の設置
その他業種

地中埋設管の設置に使用しました。しっかりとした作りです。

対象商品 : 86844177
2016-08-16
用途: リモコン配線に使用しています。

メーカー品ですので問題なく使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする