小判スライドボックス(磁石なし)

小判スライドボックス(磁石なし) - 未来工業小判スライドボックス(磁石なし) - 未来工業小判スライドボックス(磁石なし) - 未来工業小判スライドボックス(磁石なし) - 未来工業小判スライドボックス(磁石なし) - 未来工業小判スライドボックス(磁石なし) - 未来工業
(1件のレビュー)
付属品タッピンねじ付、アルミ箔付深さ(mm)36
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
本数
適合仕切板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86850172SBG-3WO1個3ヶ用管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・4、22・4
CD管:14・2、16・2、22・2
上下仕切用:-
左右仕切用:53M付
1,020
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
86850181SBG-4WO1個4ヶ用管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・5、22・5
CD管:14・2、16・2、22・2
上下仕切用:-
左右仕切用:53M付
1,710
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
86850197SBG-O1セット(100個)1ヶ用管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・2、22・2
CD管:14・2、16・2、22・2
上下仕切用:-
左右仕切用:-
13,000
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
86850206SBG-WO1セット(10個)2ヶ用管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・3、22・3
CD管:14・2、16・2、22・2
上下仕切用:-
左右仕切用:53M
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
86850215SBG-WOM1セット(10個)2ヶ用管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・3、22・3
CD管:14・2、16・2、22・2
上下仕切用:-
左右仕切用:53M付
4,500
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86850197
2016-05-11
用途: ありえない
建設業・工事業

GW前に発注して納期遅れの連絡が5/11、最終的な納期予定が5/19とはどうなってるのか理解ができない。
そして返品不可。
趣味や遊びで使う物でなく現場仕事で使う物の納期がここまで遅いのはどうかと思う。
取扱点数が多いのは結構な事だがその前に納品や連絡の遅さが致命的。
これでは今後ここを使う気になれない。
上っ面な謝罪など求めてないので納期をはやめるべき。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする