露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用

露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用 - 未来工業露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用 - 未来工業露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用 - 未来工業露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用 - 未来工業露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用 - 未来工業露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用 - 未来工業露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用 - 未来工業露出スイッチボックス(大角形プレートも適合します。) 1ヶ用 - 未来工業
(2件のレビュー)
付属品スリープ付ミルキーホワイト内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法H(mm)
寸法l(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86856883SW1-14M1ヶ用(1方出)3925VE14
510
479
527(税込)
当日出荷
86856892SW1-16M1ヶ用(1方出)3930VE14・16
560
459
505(税込)
当日出荷
86856901SW1-22M1ヶ用(1方出)4935VE16・22
770
639
703(税込)
当日出荷
86856917SW1-28M1ヶ用(1方出)4940VE22・28
870
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
86856926SW2-14M1ヶ用(2方出)3925VE14
510
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
86856935SW2-16M1ヶ用(2方出)3930VE14・16
560
459
505(税込)
当日出荷
86856944SW2-22M1ヶ用(2方出)4935VE16・22
770
639
703(税込)
当日出荷
86856953SW2-28M1ヶ用(2方出)4940VE22・28
870
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86856935
2023-08-08
用途: 電気工事
サービス業

規格により、サイズの調整もなくスムーズに作業ができる。

対象商品 : 86856892
2018-02-15
用途: 電気工事
運輸・通信業

特殊な材料ではないような気がしたので注文したが配送が遅く、使えなかった
こんなものが一週間近くかかるのなら別で頼めばよかった

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする