未来工業
プールボックス 正方形(ノック付)
材質
樹脂
種類
正方形<ノック付>
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全14種類を絞り込む
寸法(縦×横×深さ)(mm)
選択してください
100×100×75
100×100×100
120×120×80
150×150×75
150×150×100
150×150×150
200×200×100
色
グレー
ベージュ
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(縦×横×深さ)(mm)
色
側面ノックアウト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86859507
PVP-1007N
100×100×75
グレー
Φ27.5×2
Φ35×2
¥
1,560
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
86859516
PVP-1007NJ
100×100×75
ベージュ
Φ27.5×2
Φ35×2
¥
1,560
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
86859525
PVP-1010N
100×100×100
グレー
Φ27.5×2
Φ35×2
¥
1,660
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86859534
PVP-1010NJ
100×100×100
ベージュ
Φ27.5×2
Φ35×2
¥
1,660
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
86859543
PVP-1208N
120×120×80
グレー
Φ27.5×2
Φ35×2
¥
1,740
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
86859552
PVP-1208NJ
120×120×80
ベージュ
Φ27.5×2
Φ35×2
¥
1,740
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
86859561
PVP-1507N
150×150×75
グレー
(Φ27.5・Φ35)×4
¥
2,160
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86859577
PVP-1507NJ
150×150×75
ベージュ
(Φ27.5・Φ35)×4
¥
2,160
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
86859586
PVP-1510N
150×150×100
グレー
(Φ27.5・Φ35)×4
¥
2,260
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
86859595
PVP-1510NJ
150×150×100
ベージュ
(Φ27.5・Φ35)×4
¥
2,260
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
86859604
PVP-1515N
150×150×150
グレー
(Φ27.5・Φ35)×4
¥
3,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86859613
PVP-1515NJ
150×150×150
ベージュ
(Φ27.5・Φ35)×4
¥
3,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
86859622
PVP-2010N
200×200×100
グレー
(Φ27.5・Φ35)×2
(Φ35・Φ43)×2
¥
3,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
86859631
PVP-2010NJ
200×200×100
ベージュ
(Φ27.5・Φ35)×2
(Φ35・Φ43)×2
¥
3,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください