曜日別特売

タイカブラック 耐火パネルボックス

タイカブラック 耐火パネルボックス - 未来工業タイカブラック 耐火パネルボックス - 未来工業タイカブラック 耐火パネルボックス - 未来工業
付属品認定シール1枚内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
種類
開口寸法(mm)
側面ノック数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86881837MTKB-1SBP充填材(クイック)…1個
耐火ブッシング…2個
パテ…1枚
セパレーター…-
深形1ヶ用ボックス側:角穴(タテ×ヨコ)99×54 小判穴1個
ケーブル側:Φ35
2
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
86881846MTKB-2SBP充填材(クイック)…1個
耐火ブッシング…4個
パテ…1枚
セパレーター…1枚
深形2ヶ用ボックス側:角穴(タテ×ヨコ)99×100 小判穴2個
ケーブル側:Φ50
4
2,870
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
86881855MTKB-3SBP充填材(クイック)…1個
耐火ブッシング…6個
パテ…1枚
セパレーター…1枚
深形3ヶ用ボックス側:角穴(タテ×ヨコ)99×146 小判穴-
ケーブル側:Φ55
6
3,810
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする