曜日別特売

イカリンク

イカリンク - 水本機械製作所
材質
SUS304
質量(g)
14
寸法L(mm)
98
寸法D(mm)
3
寸法W1(mm)
42
寸法W2(mm)
29
寸法W3(mm)
47
使用荷重(kN)
0.08
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88140525RE-3-98
¥410
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする