カムス(旧:高周波精密)
アールチップ RT
材質
NK4
厚さ(mm)
3
表面処理
TINコーディング
逃げ角(度)
20
コーナー半径(mm)
0.5
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68468967
RT0530 NK4
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください