曜日別特売

水性シリコン下塗りシーラー透明

水性シリコン下塗りシーラー透明 - ニッペホームプロダクツ水性シリコン下塗りシーラー透明 - ニッペホームプロダクツ水性シリコン下塗りシーラー透明 - ニッペホームプロダクツ水性シリコン下塗りシーラー透明 - ニッペホームプロダクツ
(1件のレビュー)

旧塗膜や素地面と上塗り塗料との付着性を高めます。
浸透性に優れ、シリコンの働きで風化した素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。

用途外部のブロック、モルタル、コンクリート、スレートなどに水性塗料を塗る前の下地調整用主な用途外壁(ブロック、モルタル、コンクリート、スレート)使用場所屋外用乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約3(冬10℃)特性耐久透明危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68508842-1缶(2L)10~252
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
68508851-1缶(4L)20~504
12,546
6,798
7,478(税込)
当日出荷
68508867-1缶(8L)40~1008
27,208
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68508842
2015-11-01
用途: ブロック塀塗装下塗り
サービス業

水性でにおいも少なく、作業が周辺の人にも迷惑をかけず行えました。作業後は刷毛等水洗いができ使用しやすかったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする